画像準備中

深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3/NS7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75811917 品番 6202ZZC3/NS7
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
基本動定格荷重Cr(N)7650 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 内径d(Φmm)15 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする