画像準備中

深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75812005 品番 6000ZZCM/NS7
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は349円となります。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
基本動定格荷重Cr(N)4550 質量(g)0.018 外径D(Φmm)26 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3 内径d(Φmm)10 外輪タイプ溝付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする