深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75812014 品番 6001ZZCM/NS7
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359円となります。
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
基本動定格荷重Cr(N)5100 質量(g)0.022 外径D(Φmm)28 幅B(mm)8 面取寸法r(mm)0.3 内径d(Φmm)12 外輪タイプ溝付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする