NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812084
品番
6008ZZCM/NS7
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は959円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
16800
質量(g)
0.19
外径D(Φmm)
68
幅B(mm)
15
面取寸法r(mm)
1
内径d(Φmm)
40
外輪タイプ
溝付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方