NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 ZZ CM/NS7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812109
品番
6010ZZCM/NS7
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
21800
質量(g)
0.261
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
16
面取寸法r(mm)
1
内径d(Φmm)
50
外輪タイプ
溝付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方