画像準備中

深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75812179 品番 6306ZZCM/NS7
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949
基本動定格荷重Cr(N)26700 外径D(Φmm)72 幅B(mm)19 内径d(Φmm)30 シールド両側鋼板シールド付 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする