サンプル画像
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ CM/NS7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812188
品番
6307ZZCM/NS7
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
33500
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
内径d(Φmm)
35
シールド
両側鋼板シールド付
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方