NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3/NS7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812294
品番
6307ZZC3/NS7
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,040
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
33500
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
内径d(Φmm)
35
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方