NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812373
品番
6904ZZCM/NS7
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
6400
外径D(Φmm)
37
幅B(mm)
9
内径d(Φmm)
20
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方