NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ CM/NS7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812425
品番
6909ZZCM/NS7
参考基準価格(税別)
¥2,890
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
14100
外径D(Φmm)
68
幅B(mm)
12
内径d(Φmm)
45
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方