画像準備中

深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75812468 品番 6902ZZC3/NS7
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
基本動定格荷重Cr(N)4350 外径D(Φmm)28 幅B(mm)7 内径d(Φmm)15 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする