NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6900番台 ZZ C3/NS7
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812513
品番
6907ZZC3/NS7
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
10600
外径D(Φmm)
55
幅B(mm)
10
内径d(Φmm)
35
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6900
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方