NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内径d(Φmm)
30
注文コード
75812714
品番
6206C4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
この商品は
内径d
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
基本動定格荷重Cr(N)
19500
外径D(Φmm)
62
幅B(mm)
16
内径d(Φmm)
30
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方