画像準備中

深溝玉軸受 6200番台 開放形 CM隙間

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75812766 品番 6200CM
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
基本動定格荷重Cr(N)5100 外径D(Φmm)30 幅B(mm)9 内径d(Φmm)10 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする