画像準備中

深溝玉軸受 6200番台 開放形 CM隙間

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75812784 品番 6202CM
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
基本動定格荷重Cr(N)7650 外径D(Φmm)35 幅B(mm)11 内径d(Φmm)15 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする