NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 開放形 CM隙間
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812863
品番
6210CM
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
35000
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
内径d(Φmm)
50
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方