NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6400番台 開放形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812906
品番
6406
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
43500
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
23
内径d(Φmm)
30
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方