NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6400番台 開放形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812933
品番
6409
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
73000
外径D(Φmm)
120
幅B(mm)
29
内径d(Φmm)
45
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方