NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6400番台 開放形 C3隙間
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75812976
品番
6405C3
参考基準価格(税別)
¥6,020
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
36000
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
内径d(Φmm)
25
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6400
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方