NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3隙間
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75813046
品番
6201DDUC3
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
6800
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
10
内径d(Φmm)
12
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方