画像準備中

深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)C3/NS7

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 内径d(Φmm)17 注文コード75813177 品番6203DDUC3/NS7
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は内径dなど11種類から選べます 他の種類を見る
基本動定格荷重Cr(N)9550 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 内径d(Φmm)17 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする