NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6200番台 接触シール型(DDU)CM/NS7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75813353
品番
6210DDUCM/NS7
参考基準価格(税別)
¥4,280
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
35000
外径D(Φmm)
90
幅B(mm)
20
内径d(Φmm)
50
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方