画像準備中

深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)C3/NS7

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75813369 品番 6000DDUC3/NS7
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
基本動定格荷重Cr(N)4550 外径D(Φmm)26 内径d(Φmm)10 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする