画像準備中

深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75813518 品番 6004DDUCM/NS7
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)¥1,090 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
基本動定格荷重Cr(N)9400 外径D(Φmm)42 幅B(mm)12 内径d(Φmm)20 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする