NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6000番台 接触シール型(DDU)CM/NS7
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75813527
品番
6005DDUCM/NS7
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は589円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
10100
外径D(Φmm)
47
幅B(mm)
12
内径d(Φmm)
25
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6000
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方