画像準備中

深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75813597 品番 6301DDUC3
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は489円となります。
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
基本動定格荷重Cr(N)9700 外径D(Φmm)37 幅B(mm)12 内径d(Φmm)12 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75813606
2023-07-10
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

cb750fcのフロントホイールベアリング交換に使用しました。サイズピッタリでなんの問題もなし。安く購入できてありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする