NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の ラジアル玉軸受
NSK(日本精工)の ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受 6300番台 接触シール型(DDU)C3
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75813685
品番
6310DDUC3
3月31日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,630
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
基本動定格荷重Cr(N)
62000
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
27
内径d(Φmm)
50
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方