曜日別特売
AJ-120G 自在溝切りカッター 大日商 75814627

自在溝切りカッター

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)120
穴径(Φmm)15
刃数24
内容量1本注文コード75814627品番AJ-120G
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
外径(Φmm)120刃数24穴径(Φmm)15トラスコ品番796-0841深さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75814627
2021-02-16
用途: 木材合わせ溝掘り

機構上、波うったり、進行方向以外に余計な振れが発生して使いづらかったりするのではないかと心配していたが杞憂であった。各設定サイズともしっかりとした溝が掘れて大変きれいに仕上がった。本体が重い溝切り機であったのも良かったのだと思います。軽い電動工具ではちょっと心配が現実になるかもしれませんね。

2が参考にしています
対象商品 : 75814627
2021-01-10
用途: 木材の溝堀に利用。
建設業・工事業

木材の溝堀に利用。カタログでは21mm迄使用可としていますが、自分はポリカが入る4.5㎜の小サイズで使用。溝堀カッターは個々の幅の物を揃えると、高価になるので、DIY程度の使用範囲
であればこれで十分です。

対象商品 : 75814627
2020-03-02
用途: 枠周りの加工

枠周りの加工に使って見ましたが、とてもいい感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 75814636
2018-07-23
用途: 木材の加工
建設業・工事業

溝加工の頻度が高くコストパフォーマンス的にも充分だと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 75814627
2014-12-13
用途: 木工
sonny engineering自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味がとてもよかったし、調整もスムースです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1が参考にしています
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする