曜日別特売
380タテブラケット スイング物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75816413

380タテブラケット スイング物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75816413
380タテブラケット スイング物干 FIRST PRO(ファーストプロ/水上) 75816413

スイング物干

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ホワイト注文コード75816413品番380タテブラケット
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。
竿掛金物付です。

種類壁付型材質アルミダイカストホワイト
注意
※取付パーツは、別途、取付場所に応じたパーツを、お買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75816413
2024-03-02
用途: 取り替え
不動産業

いつも購入しています。
取り替えに購入し、ネジは元々のものを再利用しています。
安定して問題なく利用しています。

対象商品 : 75816413
2024-04-30
用途: ものほし竿置きの取替え
不動産業

ベランダの物干し竿置きが古くなったので交換した。取替えサイズがピッタリで簡単に交換できた。竿を上から置くので使いやすい。

対象商品 : 75816413
2022-07-28
用途: ベランダのメンテナンス
株式会社アシスト建設業・工事業

サイズ、ボルトピッチも合致したので、交換作業が簡単でした。

対象商品 : 75816413
2021-06-20
用途: アルミ梯子の収納のため、
不動産業

値段も手ごろで、十分役に立ちました。ただ取付用のビスが、2セット購入したため、1セット不要になりました。説明文を、もっとよく読めばよかったのかもしれないですが、もう少し説明文があればと思います。

対象商品 : 75816456
2020-11-20
用途: 物干し
ノセ工芸

スイングでも価格的にも安価だったので購入しました。

対象商品 : 75816447
2019-08-26
用途: 物干し竿のハンガーとして
農・林・水産業

張り出し時の、ガタが少なくなればもっと良いと思います。ビスとセット売りが有れば、なお良い

対象商品 : 75816413
2017-05-08
用途: 既存ベランダ物干し交換事
株式会社リバース建設業・工事業

値段的にはグットプライス 概ね良好ですが、スイングの留め金具の引掛りが気になりました。

対象商品 : 75816456
2014-05-30
用途: 洗濯物干し竿掛け (スイング物干)

物干し竿を、一階の掃き出し窓に付けたく購入しました。
縦収納タイプは一方に雨戸の戸袋がある為付けられません。
その為このスイング物干を一つは普通に壁に付け、もう一方は戸袋に付けて90度に(通常では収納した状態)して使っています。
物はしっかりしてとても安かったです。
ネジ類は付属していないので、ホームセンターで合うサイズの木ネジとワッシャーを買って付けました。
一つが通常とは違う使い方ですので、荷重がかかった場合どうなるか分かりませんが、今のところ満足しています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする