軸受がベアリングではないので軸にスプレーグリスをしないと回転しずらいです。
最初そのまま取付ましたが、サッシが重いのでローラーが回転せずダメでした。スプレーグリスをしたら嘘みたいに軽く動くようになりました。
先般 No09344921 のジュラコン(R)を購入取付ましたが、B間の寸法不足で戸車の深さが浅く、下のレールに戸が沈まずに浮いた状況でしたのでB間の深い此の商品を購入取付ましたが、ネジばね一杯下げての取付で戸車がレールに納まり、戸下の浮きは見られず収まりました。風に因る煽(あお)り防止で戸車の位置が可也深く取付けられた小窓にてレールの高さが高く成った分戸の下部がレールを被入(かぶ)る状況での作りで有ります。取付けはB寸法の長さで決まりました。
とても満足ですが、幅が少し広い場合に喰い込み難い時があるので'カエシ’のような物が出ているともっと良いと思います。
4年前に一度交換したところが最近また引き戸の滑りが重くなりキツイ状態になったので、再度交換しました。交換は2回目なので作業も楽々完了しました。1度目は交換後すごく軽くからから滑るように動いたので、逆に開け閉め時に手指を挟まれないように注意が必要でした。今回はスムーズに動くが何故か重いです。
分かって買ったのですが、38Φ戸車が使用されているところに、
30Φ戸車を使用しました。高さと、レールと戸車のRが合わないのか、
擦れるような音がします。
またサッシの下側に引っ掛け部分の金物がはみ出していて、
刃物のような感じがします。
手をすると切れます。
以上のような状況でしたので、メーカーにお願いして、
純正品の戸車を取り付け工事してもらうことにしました。
今回は非常に残念な結果でした。
ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。