ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817122
品番
BTS-0362
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
車輪
真鍮・#626ZZ
ベアリング入
タイプ
平型
車輪径A(mm)
35
質量(g)
90
寸法L(mm)
14
寸法A(mm)
76
耐荷重(kg)
80(2ヶ当り)
寸法D(mm)
35
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
65
寸法M(mm)
5
寸法J(mm)
9
枠厚(mm)
1.5(SUS304)
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法f(mm)
28
サイズ(mm)
36
芯棒
6mm(SUS304)