ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817147
品番
BTS-0401
参考基準価格(税別)
¥9,160
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
車輪
真鍮・#608ZZ
ベアリング入
タイプ
丸型
車輪径A(mm)
40
質量(g)
110
寸法L(mm)
18
寸法A(mm)
92
耐荷重(kg)
100(2ヶ当り)
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
76
寸法C(mm)
35
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
4
寸法J(mm)
9.6
枠厚(mm)
1.5(SUS304)
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
4
寸法f(mm)
34
サイズ(mm)
40
芯棒
6mm(SUS304)