ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
真鍮戸車ステンレス枠ベアリング入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75817183
品番
BTS-0503
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪
真鍮・#608ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
2mm
SUS304
タイプ
袖平型
車輪径A(mm)
50
質量(g)
260
寸法L(mm)
19
寸法H(mm)
13
寸法A(mm)
110
耐荷重(kg)
120(2ヶ当り)
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
11
寸法B(mm)
85.5
寸法M(mm)
4
寸法I(mm)
4
寸法J(mm)
11
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
5
寸法f(mm)
43
サイズ(mm)
50
芯棒
6mm(SUS304)