真鍮戸車ステンレス枠440Cベアリング入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75817366 品番 BYS-0601
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
車輪
真鍮・#6200ZZ
ベアリング入
枠厚(mm)
2.5mm
SUS304
芯棒
8mm
SUS304
タイプ丸型 車輪径A(mm)60 質量(g)372 寸法L(mm)18 寸法A(mm)120 耐荷重(kg)150(2ヶ当り) 寸法D(mm)60 寸法E(mm)11 寸法B(mm)105 寸法C(mm)53 寸法M(mm)6 寸法N(mm)1.5 寸法O(mm)6 寸法J(mm)14 寸法G(mm)22 寸法K(mm)6 寸法f(mm)49 サイズ(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする