曜日別特売
EKK-0004 公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ 75817551

EKK-0004 公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ 75817551
EKK-0004 公団・公社用戸車・車のみ ヨコヅナ 75817551

公団・公社用戸車・車のみ

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
車輪径(Φmm)28
タイプ平型
質量(g)8.5
内容量1個注文コード75817551品番EKK-0004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829
タイプ平型車輪径(Φmm)28外径(Φmm)28質量(g)8.5材質POM幅(mm)9.6内径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75817743
2024-08-10
用途: 古いアルミサッシの戸車交換
SIDE-7

1971年築の軽量鉄骨の物件につかわれていた
アルミサッシの戸車の交換にこれを購入しました。
元の戸車を外して、交換すべき資材を探して探して
見つけたのがこれでした。
サイズ的に、これでバッチリだと思い注文しましたが、
すんなり、交換できるかとおもいきや、
戸車は新品を注文しましたが、戸車を支える
軸?金具は、元のものを使うことにしました。
なんでかというと、金額が高かったからと、
こちらは使い回しできると思ったからですが、
古い軸に、新しい戸車は入りませんでした。
どうしよかなと迷ったものの、
新しい戸車の中心の穴を、鉄ヤスリで
黙々と削って、もともとの軸を入れるように加工し、
ようやく新しい戸車をいれることができ、
スムーズな開閉ができるようになりました。
まあ、古いものですし、スムーズにすんなり交換できるわけではないので
一工夫は必要でしたが、そもそも、交換用の
戸車があること自体には感謝しかありません!

1が参考にしています
対象商品 : 75817524
2021-08-04
用途: 築50年の団地のアルミサッシ窓メンテナンス時

問題なく交換できました。専門業者さんに問い合わせたら1車輪交換費用込みで\4,000と言われたので、ピッタリのサイズが手に入りとても満足しています。オリジナルのベアリング付き車輪の様にカラカラと音がしないので少し物足りない気分もありますが、機能としては充分です。

1が参考にしています
対象商品 : 75817707
2020-11-26
用途: 補修工事

古い建具に他社が製造中止になっているため、代用品として使用しています。
なかなか取り扱っているところが無い為、いつも助かっています。
値段が高いのが、痛いところですが。

対象商品 : 75817524
2020-05-28
用途: 住宅建材のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

このての戸車はなかなか見つけられず、また種類も多く全摘にてまどりました。カタログに寸法があり間違えることなく購入、交換ができました。

対象商品 : 75817743
2017-03-28
用途: 修繕工事での交換
建設業・工事業

現在製造されていない戸車の交換に使用しました サイズが少し違いますが使用できました!

対象商品 : 75817691
2016-10-01
用途: 取替部品
建設業・工事業

少し形状が違うが、寸法が近かったので購入
金具がない分、耐久など考慮しないといけないが、
代用品としては、OK

対象商品 : 75817621
2017-07-04
用途: 戸車交換のため
防犯サポート関東事業所

特に問題ありません。今後も細かい注文あるかも、宜しくお願い申し上げます。

対象商品 : 75817533
2016-05-23
用途: 日常使い

普通に使えてちょうど良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする