FES-0338 ステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車 ヨコヅナ 75817971

FES-0338 ステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車 ヨコヅナ 75817971
FES-0338 ステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車 ヨコヅナ 75817971

ステンレス枠U型戸車ベアリング入ジュラコン(R)車

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)68
車輪径A(mm)33
内容量1個注文コード75817971品番FES-0338
参考基準価格(税別)¥715販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
車輪
POM成型加工
ベアリング入
枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
寸法A(mm)68寸法B(mm)57寸法D(mm)33寸法E(mm)7寸法G(mm)13寸法J(mm)8.5寸法K(mm)4寸法L(mm)14寸法M(mm)5寸法f(mm)26車輪径A(mm)33タイプU型質量(g)30耐荷重(kg)40(2ヶ当り)サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 戸車の交換

寸法G=13ミリ(幅)を探して ようやく見つけて購入しました。ところが実際は14ミリで他に多くあるものと同じでした。仕方なく受け側をすべて削り直して(12ヶ所)交換しました。仕様の値を頼りに購入するのでただちに修正していただきたい。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。
メーカーに確認したところ、商品情報が誤っていたことが発覚いたしました。サイトの表記を訂正させていただきます。

対象商品 : 75817971
2023-09-20
用途: 戸車交換
株式会社キープラス建設業・工事業

ベアリング付きで良かった。回転が安定している。
また使用したい。

対象商品 : 75817971
2022-11-11
用途: 木枠ガラス戸
その他業種

ガラス戸が重く締まりが悪かったので、もともとついていた戸車を本品で交換しました。車が出る部分が元の戸車より長かったので取付部分を彫刻刀で少し彫り高さ調整しました。ベアリング付きなので期待通り軽く戸が閉まるようになりました。

対象商品 : 75817971
2022-01-04
用途: 木製建具に使用

木製建具の車が動きが悪くなり、同サイズの車に変更し、
全く問題なく可動しています。

対象商品 : 75817971
2019-11-14
用途: ガタついた戸車の交換。
サービス業

戸の開閉が驚くほど軽くスムーズになりました。大変満足しています。
これまでV型戸車を使っていたのですが
U型のほうが引っ掛かりもなく戸をスムーズに開閉できるのではないかと、
自分の選択にも満足しています。
モノタロウさん以外の販売では発送に時間を要するところ、
注文後2日で届けられたのでその点でも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする