ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
セフティローラー ステンレス枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818111
品番
GMS-0030
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
摩耗に強く、長寿命です。しかも、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。
車輪
MC
ナイロン
(901)
車輪径A(mm)
100
用途
1本レール門扉用。
質量(g)
765
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
114
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
86
寸法C(mm)
41
寸法I(mm)
36.5
枠厚(mm)
3.2
寸法G(mm)
80
取付け方法
熔接、ビス止め(ビス止め用穴付)
寸法f(mm)
78
芯棒(ボルト)
10
サイズ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応