ヨコヅナ
HプーリーN型 ステンレス車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
83
83
88
112
117
寸法D(mm)
50
50
60
75
90
100
車輪径A(mm)
50
50
60
75
90
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75818181
品番
HBSN0501
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
滑車として使用するため、枠と車のすき間が極めて少なくしています。
用途
重量用の滑車として使用できます。
タイプ
丸溝型
車輪径A(mm)
50
質量(g)
235
寸法L(mm)
42
寸法H(mm)
18
寸法A(mm)
83
耐荷重(kg)
100(1ヶ当り)
ベアリング
#608ZZ
寸法S(mm)
41
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
46
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
38
寸法M(mm)
20
寸法N(mm)
8
寸法O(mm)
18.5
寸法I(mm)
19
寸法J(mm)
10
枠厚(mm)
2.5
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
2
寸法R(mm)
7
寸法f(mm)
90
サイズ(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応