タイプ丸溝型
車輪径A(mm)60
用途重量用の滑車として使用できます。
質量(g)380
寸法L(mm)48
寸法H(mm)20
寸法A(mm)83
耐荷重(kg)150(1ヶ当り)
ベアリング#6200ZZ
寸法S(mm)47
寸法D(mm)60
寸法E(mm)50.5
寸法B(mm)59
寸法C(mm)48
寸法M(mm)24
寸法N(mm)10
寸法O(mm)17.5
寸法I(mm)19.5
寸法J(mm)10
枠厚(mm)3
寸法G(mm)28
寸法K(mm)3
寸法R(mm)7
寸法f(mm)100
サイズ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応