タイプ丸溝型
車輪径A(mm)75
用途重量用の滑車として使用できます。
質量(g)560
寸法L(mm)59
寸法H(mm)25
寸法A(mm)88
耐荷重(kg)250(1ヶ当り)
ベアリング#6202ZZ
寸法S(mm)54
寸法D(mm)75
寸法E(mm)58
寸法B(mm)61
寸法C(mm)59
寸法M(mm)29
寸法N(mm)12
寸法O(mm)17.5
寸法I(mm)19.5
寸法J(mm)13
枠厚(mm)3
寸法G(mm)33
寸法K(mm)3.5
寸法R(mm)9
寸法f(mm)115
サイズ(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応