タイプ丸溝型
車輪径A(mm)90
用途重量用の滑車として使用できます。
質量(g)905
寸法L(mm)70
寸法H(mm)27
寸法A(mm)112
耐荷重(kg)350(1ヶ当り)
ベアリング#6203ZZ
寸法S(mm)60
寸法D(mm)90
寸法E(mm)66
寸法B(mm)82
寸法C(mm)70
寸法M(mm)40
寸法N(mm)12
寸法O(mm)17
寸法I(mm)19
寸法J(mm)13
枠厚(mm)4
寸法G(mm)38
寸法K(mm)2
寸法R(mm)11
寸法f(mm)130
サイズ(mm)90
RoHS指令(10物質対応)対応