タイプ丸溝型
車輪径A(mm)100
用途重量用の滑車として使用できます。
質量(g)1200
寸法L(mm)80
寸法H(mm)30
寸法A(mm)117
耐荷重(kg)500(1ヶ当り)
ベアリング#6204ZZ
寸法S(mm)67
寸法D(mm)100
寸法E(mm)71.5
寸法B(mm)87
寸法C(mm)80
寸法M(mm)50
寸法N(mm)16
寸法O(mm)17.5
寸法I(mm)18.5
寸法J(mm)13
枠厚(mm)4
寸法G(mm)42
寸法K(mm)2
寸法R(mm)13
寸法f(mm)140
サイズ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応