S45C重量戸車 V型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818827 品番 JGM-1305
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
タイプV溝型 車輪径A(mm)130 質量(g)5260 寸法L(mm)81 寸法H(mm)42 寸法A(mm)250 耐荷重(kg)1800(2ヶ当り) ベアリング#SS6204ZZ(2ヶ) 寸法S(mm)89 寸法D(mm)130 寸法E(mm)127 寸法B(mm)185 寸法C(mm)105 寸法T(mm)- 寸法M(mm)38 寸法N(mm)110 寸法O(mm)- 寸法I(mm)8 寸法J(mm)16 枠厚(mm)4 寸法G(mm)56 寸法K(mm)9 寸法f(mm)139 サイズ(mm)130 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする