S45C重量戸車(トロ車型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75818881 品番 JGM-1507
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
タイプトロ車型 車輪径A(mm)150 質量(kg)9.2 寸法L(mm)102 寸法H(mm)52 寸法A(mm)300 耐荷重(kg)2000(2ヶ当り) ベアリング#SS6206ZZ(2ヶ) 寸法S(mm)120 寸法D(mm)150 寸法E(mm)161 寸法B(mm)230 寸法C(mm)122 寸法T(mm)- 寸法M(mm)57 寸法N(mm)147 寸法I(mm)39.5 寸法J(mm)20 枠厚(mm)6 寸法G(mm)74 寸法K(mm)12.5 寸法f(mm)175 サイズ(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする