タイプV溝型車輪径A(mm)200質量(kg)15寸法L(mm)102寸法H(mm)52寸法A(mm)300耐荷重(kg)2300(2ヶ当り)ベアリング#SS6207ZZ(2ヶ)寸法S(mm)120寸法D(mm)200寸法E(mm)199寸法B(mm)230寸法C(mm)168寸法T(mm)-寸法M(mm)57寸法N(mm)147寸法O(mm)-寸法I(mm)9寸法J(mm)20枠厚(mm)6寸法G(mm)74寸法K(mm)10.5寸法f(mm)215サイズ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応