タイプトロ車型
車輪径A(mm)200
質量(kg)13.8
寸法L(mm)102
寸法H(mm)52
寸法A(mm)300
耐荷重(kg)2300(2ヶ当り)
ベアリング#SS6207ZZ(2ヶ)
寸法S(mm)120
寸法D(mm)200
寸法E(mm)201
寸法B(mm)230
寸法C(mm)172
寸法T(mm)-
寸法M(mm)57
寸法N(mm)147
寸法I(mm)39.5
寸法J(mm)20
枠厚(mm)6
寸法G(mm)74
寸法K(mm)12.5
寸法f(mm)215
サイズ(mm)200
RoHS指令(10物質対応)対応