ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
鉄重量戸車平型
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75819116
品番
JHM-1502
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
230
寸法D(mm)
150
寸法F(mm)
175
寸法G(mm)
74
寸法H(mm)
52
寸法J(mm)
20
寸法L(mm)
102
寸法M(mm)
57
寸法N(mm)
147
寸法O(mm)
-
寸法S(mm)
120
寸法T(mm)
-
寸法f(mm)
175
車輪径A(mm)
150
タイプ
平型
用途
各種門扉・重量扉
質量(kg)
10.4
耐荷重(kg)
1500(2ヶ当り)
ベアリング
#SS6206ZZ(2ヶ)
枠厚(mm)
6
サイズ(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応