ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
鉄重量戸車トロ車型 車のみ(ボルト・ナット付)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75819152
品番
JHP-1307
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
タイプ
トロ車型
車輪径(Φmm)
130
付属品
ボルト、ナット
質量(g)
3035
寸法e(mm)
42
寸法h(mm)
31
寸法g(mm)
11
寸法b(Φmm)
110
寸法i(mm)
48
寸法a(Φmm)
130
サイズ(mm)
130
寸法c(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応