ヨコヅナ
ヨコヅナの 建具金物
ヨコヅナの 引戸金具・折戸金具
ヨコヅナの 戸車・車のみ
赤枠2mm厚ローラー戸車
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75819791
品番
RJK-0304
参考基準価格(税別)
¥465
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
車輪
鉄鋳物・オイルレス入
サビ止め加工済み
枠厚(mm)
2.0mm
焼き付け塗装
芯棒
5mm
鉄
タイプ
袖丸型
車輪径A(mm)
30
質量(g)
65
寸法L(mm)
14
寸法H(mm)
11
寸法A(mm)
66
耐荷重(kg)
25(2ヶ当り)
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
28
寸法M(mm)
5
寸法N(mm)
1
寸法O(mm)
4
寸法I(mm)
3
寸法J(mm)
9
寸法G(mm)
15
寸法K(mm)
3
寸法f(mm)
27
サイズ(mm)
30