S-ステンレス戸車

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ丸型 注文コード75819834 品番SAS-S301
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はタイプ・車輪径Aなど5種類から選べます 他の種類を見る

枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。

枠厚(mm)
1.5mm
SUS304
芯棒
5mm
SUS304
寸法A(mm)68 寸法B(mm)57 寸法C(mm)26 寸法D(mm)30 寸法E(mm)6 寸法F(mm)24 寸法G(mm)14 寸法J(mm)9 寸法K(mm)4 寸法L(mm)12.5 寸法M(mm)1.5 寸法N(mm)1.3 寸法O(mm)3.5 寸法f(mm)24 タイプ丸型 車輪径(Φmm)30 質量(g)60 耐荷重(kg)30(2ヶ当り) 車輪SUS303 サイズ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75819852
2020-11-05
用途:
玄関戸の戸車交換
農・林・水産業

木製の玄関戸のコマが重くなり、ステンレスのコマを探していましたが、サイズの合うコマが見つかり購入しました。早速交換の結果、スム−ズに開くようになり大変満足しています。もっと早く交換すれば良かったと思っています。大変満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする